Olajszűrőkulcs Három kar
Olajszűrőkulcs
OLAJSZŰRŐFOGÓ-3KÖRMÖS-(65-115MM)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Karomhosszúság: 45 mm
- Eltávolítható adapter: 1/2 colról 3/8 colra
Adatlapok(X)
Min./max. külső befogási szélesség | 76-140 mm |
Karok száma | 3 PCS |
Kulcsnyílás | 21 mm |